エスコ
エスコの 診察・検査器具
エスコの ライト 診察器具
エスコの ヘッドライト 診察器具
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65761860
品番
EA758WB-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,119
販売価格(税別)
¥
8,290
バスケットに入れる
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様
●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
アズワン品番
65-9276-91