三菱電機
天井埋込形コントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65762437
品番
MS682S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ローカル自動調光システム
MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様
制御台数(LED電源):72(調光信号出力1と2の合計台数)、スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
タイプ
照度・人感センサ・スケジュール付(72台タイプ)
消費電力(W)
6
定格電圧(V)
100~254
センサー
(照度/人感)1/1
検知範囲
照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)
使用温湿度範囲
5~35℃/85%以下(結露しないこと)
人感センサ検出範囲
Φ4.5m(高さ2m)
調光方式
(自動)照度センサによる目標照度維持制御、人感センサによる在/不在時照度制御、(手動)ワイヤレスリモコンによる
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
5~100、0(消灯)
注意
※制御台数は、色温度可変照明器具はLED電源を2台使用