1/2"DR ディープソケットセット ZYKLOP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65762964 品番EA617AM-801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,610
販売価格(税別)
15,100


ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。
布製ベルトの裏側にマジックテープが付いています。
サイズに応じて色分けされています。

仕様●メーカー:Wera●型番:004565●商品名:C1●対辺(mm):10、13、15、16、17、19(6個組)●全長(mm):83●差込角:1/2”●ベルトサイズ:30×200mm●手締め時に便利なローレット加工 アズワン品番65-9267-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする