2600187 ハクゾウ消毒用エタノール液EI ハクゾウメディカル 65763259 2600187 ハクゾウ消毒用エタノール液EI ハクゾウメディカル 65763259 2600187 ハクゾウ消毒用エタノール液EI ハクゾウメディカル 65763259

ハクゾウ消毒用エタノール液EI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 65763259 品番 2600187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。

用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など 規格本体 有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する) 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 アズワン品番64-6447-03 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする