業務用チョウバエバスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25g×10包) 注文コード65764056 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

排水口やグリーストラップ向けの発泡性顆粒剤でチョウバエ幼虫の駆除に適しています。
殺虫成分と漂白成分の力で、水回りに発生するチョウバエの幼虫を殺虫します。
洗浄成分配合で汚れ・ぬめりも落とします。幼虫のエサとなる汚れを洗浄することで発生源対策になり、除菌・防臭効果できれいを維持することで発生を予防します。

用途
【使用方法】
1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。
2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。
成分エトフェンプロックス、過炭酸ナトリウム、発泡剤 使用方法1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。 タイプ発泡性顆粒 液性弱アルカリ性 適合害虫チョウ、ハエ RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
注意
※幼虫を駆除すること。※発生源となる汚れを取り除くこと。※グリストラップでの使用など、汚れが多い場合は、汚れを集めて廃棄してください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-07
用途:
掃除をするとき
その他業種

3回目くらいでようやく軽くなりましたが、専用の殺虫剤なだけあってとても強力な感じ。時間をおかないと行けないので夜寝る前とかに使いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする