アグリマート
アグリマートの 忌避剤・虫対策
アグリマートの 虫対策用品
アグリマートの 不快害虫対策用品
ガードピレス微粒剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10kg)
注文コード
65764083
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
冬場の予防散布が、ムカデの侵入防止に有効
より優れた作業性
ムカデ以外の不快害虫にも幅広く殺虫効力を示す
用途
【用法・用量】
適用場所:害虫の生息場所又は発生場所
適用害虫:ムカデ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ゲジ
使用量:30〜50g/m2
使用量(予防):300〜500g/m2
使用方法
【用法・用量】適用場所:害虫の生息場所又は発生場所、適用害虫:ムカデ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ゲジ、使用量:30〜50g/m
2
、使用量(予防):300〜500g/m
2
対象害虫
ムカデ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ゲジ