久冨勝
久冨勝の 掃除用具
久冨勝の 雑巾・クロス・ふきん
雑巾5枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
65764257
品番
HK600
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
使用頻度の高いお客様におすすめの5枚セットになっております。
用途
拭き掃除・洗車・窓拭きなど
色
ホワイト
質量(g)
約30
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約20×30
繰り返し・詰め替え
対応