センサーライト ゆらめいて光るキャンドル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65764275 品番SL104
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

火を使わない、安心!
近づくと自動点灯
離れると30秒後に消灯
感知距離を1m/3mから選択
置いて使います。

用途仏壇・神台・神棚・仏間・玄関・寝室・イベント 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10〜+35 スイッチON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約798 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 LED色オレンジLED 電池寿命AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間 防水仕様なし 屋内専用 LED使用数(個)0.1W×4 点灯時間1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約100°、上下約100.1m/3m 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)77×130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65764275
2024-02-05
用途:
仏壇に
製造業

電源スイッチをオートにして使用しています。
いちいち触れる必要がないので大変便利です。
火事の心配が無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする