SL105 センサーライト フレキシブルアーム リーベックス 65764284 SL105 センサーライト フレキシブルアーム リーベックス 65764284 SL105 センサーライト フレキシブルアーム リーベックス 65764284 SL105 センサーライト フレキシブルアーム リーベックス 65764284

センサーライト フレキシブルアーム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65764284 品番SL105
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10〜+35 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む) 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) アーム長さ(mm)400 LED色ホワイトLED センサー感知方式人感 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式マグネット、吊り下げ 設置場所屋内・屋外 LED使用数(個)0.2W×3 点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯) センサー感知範囲左右約120、上下約90.3〜5m(1.5m壁面設置時) 電球の種類LED 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65764284
2023-01-19
用途:
車庫の証明
長里福連堂 様 (製造業)

明るさも十分で しかもコンパクト 磁石で取り付けできて便利です。

対象商品:
65764284
2022-10-16
用途:
作業小屋の照明
農・林・水産業

針金入りのビニルコードで柱などの物にまきつけできますが、本体部分が重いので、だらりと下を向いてしまい、明かりの向きを思った方向に固定できません。

対象商品:
65764284
2022-09-06
用途:
門扉の鍵穴探し
運輸・通信業

これ、屋外では使えません。屋根の下、雨濡れしないところは使えます。フレキシブルアームは簡単に取り外しができるので、設置してすぐ、ライトの部分を盗まれました。2個購入したので2個目は、最初からアームを取り外して、ライト本体を壁に接着しましたが、接着してから気付いたのは、どうやって電池交換しようか?ライト自体は、全体的に光るのではなく、三角形にLEDが光ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする