SL106 センサーライト クリップタイプ リーベックス 65764293 SL106 センサーライト クリップタイプ リーベックス 65764293 SL106 センサーライト クリップタイプ リーベックス 65764293 SL106 センサーライト クリップタイプ リーベックス 65764293

センサーライト クリップタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65764293 品番SL106
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア 材質PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10〜+35 スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約121(クリップ除く) 表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く) 保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます) LED色ホワイトLED センサー感知方式人感 電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間 設置方式クリップ 設置場所屋内・屋外 LED使用数(個)0.2W×3 センサー感知範囲左右約120、上下約90.3〜5m(1.5m壁面設置時) 点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65764293
2024-08-16
用途:
ちょっとした灯り
プラス1ゆう治療院 様 (サービス業)

クリップ式だからどこでもつけれる便利物。反応も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする