ミスト機能付き冷風卓上扇風機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65764634 品番wasser_fan001
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。

材質ABS 質量(g)758 消費電力(W)4(最大) 電源5V/1A タンク容量(mL)ミスト用:約500 風量調整ファン:3段階 サイズ(mm)175×175×180 連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする