軽量型 火花防止カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65764799 品番LCS-330
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

高速切断機の火花飛散防止に。
市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。
ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。

材質クロムフリー材(耐指紋コーティング) 質量(kg)3.2 収納時寸法(mm)350×355×30 組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
注意
※切断機は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65764799
2022-11-19
用途:
高速カッター(355)で使用
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

たまにダクト配管をする時、無くて段ボールに防煙シート被しての加工でした。簡単なので良いから有ると良いなと思っていた時見つけて購入。小さくて持ち運びに収納に便利ですね。ただ開閉のストッパーが駄目ですね。もう少しシッカリとした金具が付いていたら星5ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする