不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 本棚・ラック
マルチスタイルラック ポーラ ワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65765508
品番
15522
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
構造部材:天然木(桐)
質量(kg)
5
表面処理
ラッカー塗装
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×210×625
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません