メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付キ

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65765648 品番 19429
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
色(張地)ブラック×レッド 全高(mm)1180〜1255 座面高さ(mm)420〜490 座面寸法(幅×奥行)(mm)530×560 本体質量(kg)19.1 材質構造部材:金属(鋼) 幅(mm)685 質量(kg)19.1 RD 高さ(mm)1180〜1255 奥行(mm)655 キャスターあり 張地合成皮革(PU) 肘掛あり 座高(mm)420〜490 材質(座面)ウレタンフォーム 素材合成皮革(PU) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×560 材質(クッション)ウレタンフォーム ランバーサポートあり 色(座面)ブラック×レッド 色(背面)ブラック ヘッドレストあり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65765648
2022-05-30
用途:
事務作業

座り心地、材質、使い勝手は値段相応です。ですが、使って3ヶ月で突然座面が上がったり下がったりします。(朝来ると一番上にいたり、座っていると急に下がったり)必ず現象が出ないので困っています。今は一番上にして座っています(そうすると下がりずらい)
購入する方は、それなりだと思って購入してください。

1人が参考にしています
対象商品:
65765657
2021-10-25
用途:
会社の管理業務企画等の事務仕事全般他
Air Repair株式会社 様

2か月前7年ほど使っていたワーキングチェアが壊れたので探していました。自動車関連業なのでレーシングシートメーカーのゲーミングチェアを最初考えていましたが、色々と調べていくうちに事務仕事(仮眠も含む)に重きを置いた場合は椅子メーカーの造る兼用モデルが良いとの意見が多かったのです。いくつか選んでしっかり迷った末にこれに決めました。
最高ですね!調整が無段階なので私の身体にピッタリ合わせることができました。姿勢が崩れないので何時間座り続けても負担がきませんし仮眠もばっちりとれます。
競技ドライバーでもある私が満足するワーキングチェア。最高なものと出会えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする