フォールディングテーブル ミラン KD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65765684 品番19994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
NA 幅(mm)700 質量(kg)7.5 高さ(mm)690 奥行(mm)450 表面処理ラッカー塗装 材質(表面)甲板:天然木化粧繊維板 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×450×690

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする