不二貿易
不二貿易の イベント・ノベルティ・行楽用品
不二貿易の アウトドア・行楽用品
不二貿易の テント/タープ
半円パラソル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
注文コード
65765833
品番
37855
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,125
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル
質量(kg)
3.2
色
ブラウン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2700×1350×2490
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません