不二貿易
不二貿易の 書庫・金庫・ロッカー
不二貿易の 靴箱・下駄箱
ルーバー&ミラー付キシューズボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65766007
品番
86190
参考基準価格(税別)
¥15,375
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×345×930
色
BR
質量(kg)
18
材質(表面)
プリント紙化粧繊維板
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×345×930
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません