不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 収納ボックス
不二貿易の インナーボックス
つかまり収納ステッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65766086
品番
99274
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
構造部材:籐
質量(kg)
2.5
色
NA
表面処理
ラッカー塗装
座面高さ(mm)
310
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×390×550
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません