不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の ワークデスク
EZBO 工具不要デスク
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
GY
注文コード
65766104
品番
99394
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
745
幅(mm)
700
奥行(mm)
400
質量(kg)
14.3
材質(表面)
プリント紙化粧繊維板
色
GY
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×400×745
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません