不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の ワークデスク
EZBO 工具不要片袖デスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65766113
品番
99395
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
MBR
幅(mm)
1100
質量(kg)
23.5
高さ(mm)
745
奥行(mm)
400
材質(表面)
プリント紙化粧繊維板
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×400×745
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません