14.0mm 三方継ぎ手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65766200 品番EA141F-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
三方向にホースを接続するための接手です。
ホースを使った分岐に適しています。
見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69 アズワン品番65-9247-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする