コタツ オーバル 布団付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65766436 品番19131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質構造部材(脚部):MDF、布団:ポリエステル100%(表地/裏地/中綿) 質量(kg)10.5 アイボリー 表面処理PVCラミネート(ウォールナットBR/WHオーク) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×490×348 材質(表面)甲板:MDF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする