コタツ オーバル 布団付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65766445 品番19132
参考基準価格(税別)¥27,250 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質構造部材(脚部):MDF、布団:ポリエステル100%(表地/裏地/中綿) 質量(kg)10.5 ネイビー 表面処理PVCラミネート(ウォールナットBR/WHオーク) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×490×348 材質(表面)甲板:MDF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする