150x100mm JIS安全ステッカー 保護メガネ着用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65766507 品番EA983BA-11B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
仕様●サイズ(mm):150×100●表示内容:保護メガネ着用●材質:PVCステッカー●重量:23g●入数:1枚●JIS規格ステッカー●粘着 アズワン品番65-9335-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする