エスコ
エスコの コードリール/延長コード
エスコの 延長コード
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65766525
品番
EA815GS-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,327
販売価格(税別)
¥
7,570
バスケットに入れる
仕様
コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付
アズワン品番
65-9286-52