15m 墨つぼ ミニ/黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65766534 品番EA581DA-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310


付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20〜-23、-71〜-73(別売) アズワン品番65-9266-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする