200mm 万能はさみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード65766699 品番EA540CE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710


簡単安全ストッパー付
刃の開き動作を助けるバネ付
幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。
長時間作業でも疲れにくいグリップです。

仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃 アズワン品番65-9263-60 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする