エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
200mmx18T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
65766708
品番
EA857LF-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,521
販売価格(税別)
¥
4,110
バスケットに入れる
ステンレスや金属の連続切断に。
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様
●全長:200mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5〜4.5mm)、非鉄金属(1.5〜7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
アズワン品番
65-9305-94