エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
200mmx24T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
65766717
品番
EA857LF-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,521
販売価格(税別)
¥
4,110
バスケットに入れる
ステンレスや金属の連続切断に。
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様
●全長:200mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(〜3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状
アズワン品番
65-9305-95