25mm シリコンゴムバンド 半透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65766805 品番EA758CW-211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●全長:800mm●幅:25mm●厚み:1.5mm●材質:バンド/シリコン●重量:42g●付属品:シリコンバンド・ケーブルクリップ2個●滑りにくい●LEDヘッドライトにも使えるシリコン製ヘッドバンド アズワン品番65-9276-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする