ダブルクッション座椅子 フィット2 1P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65766874 品番 19206
参考基準価格(税別)¥33,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
BE 座面高さ(mm)290 本体質量(kg)15 材質構造部材:金属(鋼) 幅(mm)700 質量(kg)15 高さ(mm)940 奥行(mm)800〜1200 張地ポリエステル 材質(フレーム)構造部材:天然木 材質(クッション)ウレタンフォーム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【不二貿易(Fujiboeki)】 フィット2 〜包み込まれる座り心地のフロアソファ〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする