不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の 座椅子
ダブルクッション座椅子 フィット2 2P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65766883
品番
19207
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
DGY
本体質量(kg)
27.5
材質
構造部材:金属(鋼)
幅(mm)
1400
質量(kg)
27.5
高さ(mm)
940
奥行(mm)
800〜1200
張地
ポリエステル
材質(フレーム)
構造部材:天然木
材質(クッション)
ウレタンフォーム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【不二貿易(Fujiboeki)】 フィット2 〜包み込まれる座り心地のフロアソファ〜
参考になった