キューブボックス フラップ扉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65767005 品番 99893
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(kg)5 ブラウン 段数1段 耐荷重(kg)(全体)15、(棚板)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×350(取手除295)×345 材質(表面)プリント紙化粧繊維板 棚板厚さ(mm)12 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×275×270 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)315×235

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする