2段式端子台 スクリュー UTTBシリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65767058 品番3060380
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980


Phoenix 保護導体の 2 レベル Terminal Block は、2 つのレベルで電位ルーティングを実現します。過電圧カテゴリ III小型設計 時間の節約 汚染度 3 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:24A●モデル番号:UTTB 2,5/2P-PE●コード番号:201-5683 アズワン品番65-7744-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする