メガネタイプ フェイスシールド 専用交換シールド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード65767249 品番FG-030FS-10P(89472)
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

快適なつけごこちで飛沫を防ぐ!
つけはずし簡単なメガネ型フェイスシールド
メガネ感覚でサッとつけはずしができ、髪型が崩れない
肌に触れる部分が少なく、快適なつけごこち
クリアータイプのフレームで見た目すっきり
シールドを交換することができ、清潔に使える
PET製高透明シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える
軽量設計(約28g)で疲れにくい
眼鏡やマスクを着けたまま装着できる

セット内容シールド10枚 形状防災面 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:278×195 材質(シールド)PET
注意
※メガネの形状やサイズによっては同時に装着できない場合があります。
※感染を完全に防ぐものではありません。
※本製品のみでは使用できません。別売りのフレームFG-030F(89471)と合わせて使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65767249
2022-07-01
用途:
大容量でシールドに傷が付いて直ぐに交換る。
製造業

フェイスシールドが傷が付いたら直ぐに交換出来るので、なかなか良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする