エスコ
エスコの シーリング
エスコの ガラス/サッシ回り
330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65767268
品番
EA930AN-47A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様
●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50〜150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40〜150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番
65-9312-81
危険物の類別
非危険物