エスコ
エスコの シーリング
エスコの ガラス/サッシ回り
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
65767277
品番
EA930AE-25B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。
速硬化型
F☆☆☆☆取得
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様
●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40〜150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番
65-9312-50
危険物の類別
非危険物