エスコ
エスコの シーリング
エスコの ガラス/サッシ回り
330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65767286
品番
EA930AE-64A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥963
販売価格(税別)
¥
875
バスケットに入れる
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様
●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40〜150℃●色:グレー●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得
アズワン品番
65-9312-66
危険物の類別
非危険物