3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65767356 品番3SU1000-4FF11-0AA0
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980


キー操作スイッチO.M.R、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: 73037、赤色、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O+I

仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9474 アズワン品番65-7805-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする