PC電源スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65768028 品番DTE-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。
分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。
本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。
マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。
USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。
USB機器の使用に便利です。
底面の両面テープで机に固定できます。
ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。

付属品内部接続用ケーブル付きブラケット スイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ) 適合規格USB 2.0/1. コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス 対応High-Speed (480Mbps/理論値) LED色ブルー ケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル ケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30 供給電流(mA)(最大/各ポート)500
注意
※各ポートの性能は接続先に準じます。
※ピン配列が異なるマザーボードはピン配列変換ケーブルEX-001/EX-002もあわせてご利用ください。
※分岐ケーブルを使用しない場合、出荷時に装着しているカバーを付けたままにしてください。ケース内の通電部分と接触してショートするのを防ぎます。
※誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする