付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール
質量(kg)58.2
種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真
シリーズDesignJet
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
センサーCIS / 48bit カラー入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)(±10%)
機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
インターフェース4.3インチ タッチスクリーン
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。
解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒
紙厚(mm)最大用:0.8
保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF
有効読取幅(mm)914
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
拡大/縮小50〜400%(1%単位)
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機