付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm〜610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS)
幅(mm)用紙:最大610
質量(kg)33.6
シリーズDesignJet
消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1
電源AC100〜240V(±10%)、50〜60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold
線幅(mm)最小:0.02
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
解像度印刷:2400×1200dpi
動作環境温度:5℃〜40℃、湿度:20%〜80%(非結露)
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒
紙厚(mm)最大用:0.3
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm
インク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管環境温度:-25℃〜55℃、湿度:20%〜80%(非結露)
インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンター