3/22より値下げ!現場を応援

 

LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65768484 品番 LTP-20S
参考基準価格(税別)¥93,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別) 値下げ
61,980

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。
1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。
メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。
最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)

電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 消費電力(W)220 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ) セット内容LEDテープライト(20m)、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋 用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 仕様連続点灯:2本まで アズワン品番65-0556-68
注意
※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計53mを超えないよう行ってください。

商品説明動画

LEDテープライト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65768475
2024-06-06
用途:
仮設の照明として使用。
株式会社熊谷組 様 (建設業・工事業)

片面でも十分明るいです。細かい作業でなければ十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
65768466
2022-12-19
用途:
天井裏の配管やメンテナンスなど
建設業・工事業

非常に明るく、軽いので作業性は良いと思います。延長もできるので今後試してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする