カートン実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65768579 品番SPZ-50PG-260
参考基準価格(税別)¥277,200 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。

総合倍率6.7〜50倍 付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト) 作動距離(mm)108 照明装置LED、5W、調光装置付 接眼レンズDHW10×(視野数23) 対物レンズ0.67〜5× 鏡筒形式双眼鏡筒 焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする