堺電業
堺電業の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
堺電業の 溶接ジョイント
堺電業の ケーブルジョイント
やわらか〜い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65768685
品番
NS-WCT22SQ(S300/JA300オス)-1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
長さ(m)
1
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
22×1
ケーブル長(m)
1
先端
溶接棒ホルダー S300
電源
ケーブルジョイントJA300 オス
テープ厚さ(mm)
0.05
シース色
茶色
用途
アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。