やわらか〜い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 65768737 品番 NS-WCT38SQ(S300/JA300オス)-3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付

長さ(m)3 ケーブルサイズ(mm2)38 ケーブル長(m)3 先端溶接棒ホルダー 300A 電源ケーブルジョイントJA300 オス テープ厚さ(mm)0.05 シース色茶色 用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする