4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード65768756 品番EA947FA-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,138
販売価格(税別)
5,580


ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。
静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。
金属製のクリップより取り扱いが簡単です。
※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。
クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)

仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40〜85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1 アズワン品番65-9317-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする