420ml 錆付きボルトゆるめ剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65768799 品番EA920TC-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340
仕様●商品名:ペネトンA●内容量:420mL●使用温度範囲:-10〜130℃●色:透明●性能:屋内防錆/1年以上 湿潤/720時間以上●消防法:第4類第三石油類 危険等級V/168mL●錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに●自動車の分解修理に●水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に●PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ●逆さ吹きOK●無臭タイプ●水置換性●2WAYノズル 危険等級V アズワン品番65-9310-53 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする