6612 25 00 45° ELBOW O 25 1袋 5個入 Transair 65768808

45° ELBOW O 25 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード65768808品番6612 25 00
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980


Parker Transair 6612 シリーズは、直径 25 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3174アズワン品番65-7895-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする