48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65768887 品番EA948TF-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,872
販売価格(税別)
3,520
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする